Eriks
REMA

REMA Hydraulischer Maschinenhubzylinder RMV-8 Traglast 8000kg

  • ERIKS:23795016
Image 1
Hydraulische Heber RMV

Kennzeichen
    Robuste Stahlkonstruktion in Kombination mit einer hydraulischen Presse.
    Überlastschutz.
    Sehr niedrige Klauenhöhe.
    In 3 Positionen verstellbare Klaue.
    Drehbare Fußstützen.
    Halterbügel.

Zur Liste hinzufügen

484,00 €/ Stückexkl. MwSt

566,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Hubkraft
8000 kg
Mindesthöhe
25 mm
Max. Hubhöhe
140 mm
Gewicht
28 kg