Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Hydraulischer Heber für schwer...
Hydraulischer Heber für schwere Maschinen RMV
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Hubkraft [kg]
3000
1
8000
1
Mindesthöhe [mm]
15
1
25
1
Max. Hubhöhe [mm]
130
1
140
1
Gewicht [kg]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Hydraulischer Heber für schwere Maschinen RMV
Produkt
Hubkraft [kg]
Mindesthöhe [mm]
Max. Hubhöhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Hubkraft [kg]
Mindesthöhe [mm]
Max. Hubhöhe [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hydraulischer Maschinenhubzylinder RMV-8 Traglast 8000kg
8000
25
140
484,00 €
/
stück
Hydraulischer Maschinenheber RMV-3 Traglast 3000kg
3000
15
130
447,00 €
/
stück
Anmelden