131,00 €/ Stückexkl. MwSt
153,27 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RED ROOSTER |
Leistung | 0.35 kW |
Drehzahl | 1800 rpm |
Anschluss Einlass | 1/4 |
Drehrichtung rechts | Ja |
Drehrichtung links | Ja |
Durchmesser Luftzufuhr | 10 mm |
Schallleistungspegel | 83 dB |
Vibrationen | 4.0 m/s² |