Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Bohrmaschine Pistolenausführun...
Bohrmaschine Pistolenausführung Typ RR
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Leistung [kW]
0.35
1
Drehzahl [rpm]
1800
1
Anschluss Einlass
1/4
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Bohrmaschine Pistolenausführung Typ RR
Produkt
Leistung [kW]
Drehzahl [rpm]
Anschluss Einlass
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Leistung [kW]
Drehzahl [rpm]
Anschluss Einlass
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Bohrmaschine 10mm 1800 rpm
0.35
1800
1/4
131,00 €
/
stück
Bohrmaschine 13mm 800 rpm
199,00 €
/
stück
Anmelden