Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel verzinktem Stahl 25SFTF13SXZ Außengewinde 13mm

  • ERIKS:10039809
  • Hersteller:25SFTF13SXZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
25
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026