Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ 25, offener Durchfluss für einseitige Absperrung aus vernickeltem Stahl, Schlauchtülle 13 mm

  • ERIKS:14382892
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,06 €/ Stückexkl. MwSt

8,26 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
25
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 25 series
Anschlussarmatur
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi