Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel verzinktem Stahl 25SFIW21SXZ Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039645
  • Hersteller:25SFIW21SXZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,78 €/ Stückexkl. MwSt

7,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
25SFIW21SXZ
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

CEJN Nipple Cejn 10-320-5205 F 1/2'' BSP

  • ERIKS:12083822
  • Manufacturer:10 320 5205

7,80 €/ Stückexkl. MwSt

9,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026