7,80 €/ Stückexkl. MwSt
9,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Form | Stecker (male) |
Durchmesser Schlauchanschluss | 31.2 mm |
Anschlussdurchmesser | 1/2 in |
Material | Messing, vernickelt |
Norm | DN7,4 |
Mit Ventil | Ja |
Schlüsselweite | 27 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,100 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 35 bar |
Verschlusssystem | Schiebehülse |
Länge | 42.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
D | 31.2 mm |