4,68 €/ Stückexkl. MwSt
5,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 25 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 25SFIW13SXZ |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 25SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.8 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
3,84 €/ Stückexkl. MwSt
4,49 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20262,75 €/ Stückexkl. MwSt
3,22 €inkl. MwSt
65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026