Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 25 Open Flow für einseitige Abdichtung Stahl vernickelt, Innengewinde BSP 1/4''

  • ERIKS:14378448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,75 €/ Stückexkl. MwSt

3,22 €inkl. MwSt

65 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
NP25-BF13-ANX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 25 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 7.8 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung