6,48 €/ Stückexkl. MwSt
7,58 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 25 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 25SFAK21SXZ |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 25SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.8 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
6,42 €/ Stückexkl. MwSt
7,51 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20265,40 €/ Stückexkl. MwSt
6,32 €inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026