6,42 €/ Stückexkl. MwSt
7,51 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CEJN |
Serie | 320 |
Form | Stecker (male) |
Durchmesser Schlauchanschluss | 25.4 mm |
Anschlussdurchmesser | 1/2 in |
Material | Messing, vernickelt |
Norm | DN7,4 |
Mit Ventil | Ja |
Schlüsselweite | 22 mm |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Durchlassfähigkeit | 2,100 l/min |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 35 bar |
Verschlusssystem | Schiebehülse |
Länge | 48 mm |
Material Dichtung | NBR |
D | 25.4 mm |