Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel verzinktem Stahl 25SFAK17SXZ Außengewinde G 3/8"

  • ERIKS:10039699
  • Hersteller:25SFAK17SXZ
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,44 €/ Stückexkl. MwSt

5,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
25
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
25SFAK17SXZ
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 25SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
7.8 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

CEJN Nipple Cejn 10-320-5154 M 3/8'' BSPT

  • ERIKS:12083839
  • Manufacturer:10 320 5154

4,02 €/ Stückexkl. MwSt

4,70 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

1,48 €/ Stückexkl. MwSt

1,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027