1,48 €/ Stückexkl. MwSt
1,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | NP25-BTM17-ANX |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 25 series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | EURO 7.8 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |