4,80 €/ Stückexkl. MwSt
5,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
268 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 25 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | 25SFAK13SXZ |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 25SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 7.8 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
3,72 €/ Stückexkl. MwSt
4,35 €inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.20264,00 €/ Stückexkl. MwSt
4,68 €inkl. MwSt
125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026