Eriks
CEJN

CEJN Nipple Cejn 10-320-5152 M 1/4" BSPT

  • ERIKS:12083838
  • Hersteller:10 320 5152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Serie 320 für Druckluft, Serie 321 für Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

3,72 €/ Stückexkl. MwSt

4,35 €inkl. MwSt

92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
320
Form
Stecker (male)
Durchmesser Schlauchanschluss
16.2 mm
Anschlussdurchmesser
1/4 in
Material
Messing, vernickelt
Norm
DN7,4
Mit Ventil
Ja
Schlüsselweite
14 mm
Temperaturbereich
von -40 bis 80 °C
Durchlassfähigkeit
2,100 l/min
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
35 bar
Verschlusssystem
Schiebehülse
Länge
39 mm
Material Dichtung
NBR
D
16.2 mm