21,42 €/ Stückexkl. MwSt
25,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | RECTUS |
Serie | 27 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | 27SFIW26SXN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Rectus 27SF series |
Anschlussarmatur 2 | Mannlich ohne Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | 10.0 mm |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |
17,28 €/ Stückexkl. MwSt
20,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.202610,15 €/ Stückexkl. MwSt
11,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026