Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 27 offener Durchfluss für einseitiges Ventil aus vernickeltem Stahl, Innengewinde BSP 3/4''.

  • ERIKS:14384303
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,15 €/ Stückexkl. MwSt

11,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
NP27-BF26-EXX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 27 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 10 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung