Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 27SFIW21SXN Innengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039646
  • Hersteller:27SFIW21SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,86 €/ Stückexkl. MwSt

16,22 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27SFIW21SXN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27SF series
Anschlussarmatur 2
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen
Product Image

CEJN Stecker 10-410-5205 BI 1/2'' BSP

  • ERIKS:12091828
  • Manufacturer:10 410 5205

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026