Eriks
CEJN

CEJN Stecker 10-410-5205 BI 1/2'' BSP

  • ERIKS:12091828
  • Hersteller:10 410 5205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cejn Original-Standard. Für Druckluft, Wasser und Flüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

8,40 €/ Stückexkl. MwSt

9,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CEJN
Serie
410
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
10-410-5205
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
10-410
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.4 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
End Kupplung