Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Stahl 21SFTF08SXN Außengewinde 8 mm

  • ERIKS:10039752
  • Hersteller:21SFTF08SXN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,62 €/ Stückexkl. MwSt

15,94 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
21
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Stecker (male)
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026