Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok Typ 21, Open Flow für einseitiges Absperrventil, Messing vernickelt, Schlauchanschluss 8 mm

  • ERIKS:14378441
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit einseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing Messing vernickelt oder Edelstahl auf Anfrage
  • Typ 21 hat das Europrofil DN5
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
Abmessungen
  • Standardgrößen 4 bis 10 mm
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit Schlauchtülle lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 21KA
Zur Liste hinzufügen

1,67 €/ Stückexkl. MwSt

1,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur
Mannlich ohne Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 5.5 mm
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi