Eriks
RECTUS

RECTUS Stecknippel Messing 21SBIW10MPN NBR Innengewinde G 1/8"

  • ERIKS:11592704
  • Hersteller:21SBIW10MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,00 €/ Stückexkl. MwSt

37,44 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
21
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
21SBIW10MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 21SB series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
5.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026