Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Stecker Fixx Lok 35 bar, Serie 21 für beide Enden, Messing vernickelt, Innengewinde BSP 1/8''.

  • ERIKS:14392809
Image 1
Anwendung
  • Geeignet für pneumatische Anwendungen mit niedrigem Druck
  • Industriequalität mit beidseitigem Absperrventil
  • Geeignet für (Druck-)Luft
  • Lieferbar in Messing vernickelt Rostfreier Stahl auf Anfrage
  • Hat eine vernickelte Verschlusshülse aus Stahl
  • Typ 25 hat das Europrofil DN7,4
Temperaturbereich
  • -20 °C bis +100 °C, standardmäßig mit NBR-Dichtung, mediumsabhängig
  • -20 °C bis +180 °C, auf Wunsch mit FKM-Dichtung, mediumsabhängig
  • -40 °C bis + 150 °C, auf Anfrage mit EPDM-Dichtung, mittelabhängig
Abmessungen
  • Standardausführungen 1/4" bis 1/2"
Anschlüsse
  • Standardmäßig mit BSP-Innengewinde lieferbar
Austauschbar mit
  • Parker / Rectus 25KB
Zur Liste hinzufügen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
NVD21-BF10-ENN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Fixx Lok 21 series
Anschlussarmatur 2
Mannlich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
EURO 5 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung