Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 27KAAK21MPN NBR Außengewinde G 1/2"

  • ERIKS:10039687
  • Hersteller:27KAAK21MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,88 €/ Stückexkl. MwSt

63,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Serie
27
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Code
27KAAK21MPN
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPT
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 27KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
10.0 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung
Alternativen

39,31 €/ Stückexkl. MwSt

45,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026