39,31 €/ Stückexkl. MwSt
45,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FIXX LOK |
Material | Messing |
Oberflächenschutz | Nickel Plated |
Code | CVS27-BTM21-ENN |
Max. Betriebsdruck | 35 bar |
Schlaucharmatur Typ | Außengewinde |
Anschlussarmatur | BSPT |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Fixx Lok 27 series |
Anschlussarmatur 2 | Weiblich mit Ventil |
Größe Anschlussarmatur 2 | EURO 10 mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |