Eriks
RECTUS

RECTUS Kupplung Messing, vernickelt 25KATF10MPN NBR Außengewinde 10 mm

  • ERIKS:10039803
  • Hersteller:25KATF10MPN
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,22 €/ Stückexkl. MwSt

34,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
RECTUS
Typ
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Ventilschnellkuplung
Anschlussarmatur
Kupplung (female)
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
508 psi
Alternativen

27,65 €/ Stückexkl. MwSt

32,35 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026