Eriks
FIXX LOK

FIXX LOK Ventilschnellkupplung Fixx Lok Typ 25, Open Flow für einseitiges Absperren in Messing vernickelt, Schlauchtülle 10 mm

  • ERIKS:14378450
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,65 €/ Stückexkl. MwSt

32,35 €inkl. MwSt

114 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FIXX LOK
Typ
25
Material
Messing
Oberflächenschutz
Nickel Plated
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Fixx Lok 25 series
Anschlussarmatur
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur
EURO 7.8 mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Max. Betriebsdruck
35 bar
Max. Betriebsdruck
507 psi