370,18 €/ Stückexkl. MwSt
433,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C-Flansch (PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 30,0 kW 4p (1500) Ø400 mm Größe 200L |
Material | Aluminium |
886,55 €/ Stückexkl. MwSt
1.037,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026165,75 €/ Stückexkl. MwSt
193,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026176,57 €/ Stückexkl. MwSt
206,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026660,45 €/ Stückexkl. MwSt
772,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026