176,57 €/ Stückexkl. MwSt
206,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-C Flansch gerade shaft 1.1 / 4 "(PVM) |
Geeignet für Motorantrieb | 30,0 kW 4p (1500) Ø55 mm Größe 200L |
Material | Grauguss |