Eriks
R + L

R + L Pumpeträger RV400/204/200

  • ERIKS:12551203
  • Hersteller:PT4000283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

353,60 €/ Stückexkl. MwSt

413,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B (420)
Geeignet für Motorantrieb
30,0 kW 4p (1500) Ø400 mm Größe 200L
Material
Aluminium
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

R + L Pumpeträger Fußstütze PTFS 400

  • ERIKS:12551751
  • Manufacturer:PFT0024

660,45 €/ Stückexkl. MwSt

772,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Dämpfungsband PTFSDL 400

  • ERIKS:12551736
  • Manufacturer:DL0056

165,75 €/ Stückexkl. MwSt

193,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

R + L Dämpfungsring DR-V1/B5-400

  • ERIKS:12551704
  • Manufacturer:DR0006

654,93 €/ Stückexkl. MwSt

766,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026
Product Image

R + L Spidex flexible Kupplung A42 / 55.55H7-KL Saez 16 / 32Z15GG / ST

  • ERIKS:12551237
  • Manufacturer:SP420146+SP420297+SP420348

445,51 €/ Stückexkl. MwSt

521,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026