Eriks
R + L

R + L Spidex flexible Kupplung A42 / 55.55H7-KL Saez 16 / 32Z15GG / ST

  • ERIKS:12551237
  • Hersteller:SP420146+SP420297+SP420348
Image 1
Zur Liste hinzufügen

445,51 €/ Stückexkl. MwSt

521,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-B Flansch-Keilshaft 15T (420)
Geeignet für Motorantrieb
30,0 kW 4p (1500) Ø55 mm Größe 200L
Material
Grauguss