79,14 €/ Stückexkl. MwSt
92,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | R + L |
Typ | Pumpenträger für Pumpe mit SAE-Flansch |
Mit Pumpe | Pumpe mit SAE-Flansch |
Für Pumpen geeignet | SAE-A Flansch (V10 / PVQ) |
Geeignet für Motorantrieb | 2,20 - 4,00 kW 4p (1500) Ø250 mm Größe 100L / 112M |
Material | Aluminium |
40,89 €/ Stückexkl. MwSt
47,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026267,75 €/ Stückexkl. MwSt
313,27 €inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.202645,90 €/ Stückexkl. MwSt
53,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.202632,44 €/ Stückexkl. MwSt
37,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026