Eriks
R + L

R + L Spidex flexible Kupplung A24 / 32.28H7-A-ALU

  • ERIKS:12551219
  • Hersteller:SP240125+SP240195+SP240406
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,44 €/ Stückexkl. MwSt

37,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
R + L
Typ
Antriebskupplung für Pumpen-SAE-Flansch
Mit Pumpe
Pumpe mit SAE-Flansch
Für Pumpen geeignet
SAE-A Flansch gerade shaft 3/4 "(V10)
Geeignet für Motorantrieb
2,20 - 4,00 kW 4p (1500) Ø28 mm Größe 100L / 112M
Material
Aluminium