Eriks
PRESSOL

PRESSOL Ölpumpe fahrbar, komplett mit Zubehörteilen

  • ERIKS:11598461
  • Hersteller:19 248 551
Image 1
Druckluftbetriebene Ölpumpe•     Pumpe für 200/220-l-Fässer
Mit Druckluftkupplung 6,35 mm (G 1/4" ) (R 1/4" ) und Stecknippel.
Fassverschraubung 50,80 mm (2" ) oder M64 x 4.
Drehkupplung und gerades, nachtropfsicheres Auslaufrohr, 12,70 mm (1/2" ) außen.
•     Rollenuntersatz für den einfachen Transport
Schwerer Wagen mit 3 Rädern, davon eines feststellbar.
•     Umfangreiches Zubehör
Geschlossener Schlauchaufroller mit 10-m-Schlauch, 12,70 mm (1/2" ) DN 12.
Verbindungsschlauch zur Pumpe, 1,5 m, komplett montiert.
Mit Handdurchlaufzähler, BADGER.
Nicht eichfähig.
Zur Liste hinzufügen

1.446,08 €/ Stückexkl. MwSt

1.691,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PRESSOL