Eriks
PRESSOL

Ölpumpe mit Druckluftantrieb für 200/220l-Fässer, fahrbares Gestell

Druckluftbetriebene Ölpumpe•     Pumpe für 200/220-l-Fässer
Mit Druckluftkupplung 6,35 mm (G 1/4" ) (R 1/4" ) und Stecknippel.
Fassverschraubung 50,80 mm (2" ) oder M64 x 4.
Drehkupplung und gerades, nachtropfsicheres Auslaufrohr, 12,70 mm (1/2" ) außen.
•     Rollenuntersatz für den einfachen Transport
Schwerer Wagen mit 3 Rädern, davon eines feststellbar.
•     Umfangreiches Zubehör
Geschlossener Schlauchaufroller mit 10-m-Schlauch, 12,70 mm (1/2" ) DN 12.
Verbindungsschlauch zur Pumpe, 1,5 m, komplett montiert.
Mit Handdurchlaufzähler, BADGER.
Nicht eichfähig.
Image 1
1 of Ölpumpe mit Druckluftantrieb für 200/220l-Fässer, fahrbares Gestell
ProduktVerfügbarPreisexkl. MwSt