Eriks
PORTWEST

PORTWEST Bizflame Rain Warnschutz Multinorm Jacke, S779, Gelb/Marine, Größe XXL

  • ERIKS:12513350
  • Hersteller:S779YNRXXL
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese Multi-Norm, wasserdichte, atmungsaktive Jacke bietet Schutz gegen vielfältige Gefahren. Das herausnehmbare Flammschutz-Fleece ermöglicht den Einsatz bei jeder Witterung. Die Jacke sollte zum vollen Schutz mit der Hose getragen werden.

Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
Zur Liste hinzufügen

198,85 €/ Stückexkl. MwSt

232,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PORTWEST
Serie
S779
Grösse
XXL
Farbe
Gelb / Marineblau
Modell
Warnschutz-Regenparka