S779 - BIZFLAME REGEN WARNSCHUTZ-MULTI-NORM JACKE
Multi-Norm wasserdichte atmungsaktive Jacke die Schutz gegen vielfältige Gefahren inklusive Hitzeeinwirkung bietet. Das fluoreszierende gelb und orange und die hitzebeständigen Reflexstreifen schützen den Träger auch unter schlechten Sichtbedingungen. Der herausnehmbare Flammschutz-Fleece ermöglicht den Einsatz bei jeder Witterung. Die Jacke sollte zum vollen Schutz mit der Hose getragen werden. Flammhemmendes Futter in der Kapuze und dem Korpus.
Entspricht Standard:
EN471 Class 3:2
EN343 Class 3:3
EN ISO 14116 Outer Index 1, Inner Index 3
EN1149-5
GOST - R Certified