Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste mit Schaft 0,30 63x7/6 Stahl

  • ERIKS:23873971
  • Hersteller:4007220220955
Image 1
Für mittelschwere Bürstarbeiten geeignet.
Punktgenaues Arbeiten aufgrund in Kunststoff eingegossener Drähte möglich.
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt
Zur Liste hinzufügen

18,22 €/ Stückexkl. MwSt

21,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
63 mm