Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Rundbürste vulkanisiert Typ RB...
Rundbürste vulkanisiert Typ RBV
Für mittelschwere Bürstarbeiten geeignet.
Punktgenaues Arbeiten aufgrund in Kunststoff eingegossener Drähte möglich.
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Stahl
1
Drahtdurchmesser [mm]
0.3
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Rundbürste vulkanisiert Typ RBV
Produkt
Material
Drahtdurchmesser [mm]
Bürstendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Drahtdurchmesser [mm]
Bürstendurchmesser [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Rundbürste mit Schaft 0,30 63x7/6 Stahl
Stahl
0.3
63
18,22 €
/
stück
Anmelden