Eriks
PARKER

PARKER Schlauch Polystor Rolle=4m Innendurchmesser 6x8, Pneumatikschlauch spiraliseert Polyamid (PA)

  • ERIKS:10014483
  • Hersteller:SP08/075
Image 1
Spiralschlauch und Druckluftschmierung oder Druckluftleitung für Reifen und Montage, Roboter, Labors, Luftwerkzeuge, etc.
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
  • Polyamid, blau, knick-und abriebfest, öl-und benzinbeständig.
  • Kupplungen: Rectupush
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
7.5 m
Mit Kupplungen
Nein
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
19 bar