Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Schlauch Polystor, pneumatisch...
Schlauch Polystor, pneumatischer Spiralschlauch aus Polyamid (PA)
Spiralschlauch und Druckluftschmierung oder Druckluftleitung für Reifen und Montage, Roboter, Labors, Luftwerkzeuge, etc.
Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
Polyamid, blau, knick-und abriebfest, öl-und benzinbeständig.
Kupplungen: Rectupush
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Außendurchmesser [mm]
8
1
Innendurchmesser [mm]
6
1
Farbe
Blau
1
Max. Arbeitslänge [m]
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlauch Polystor, pneumatischer Spiralschlauch aus Polyamid (PA)
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Außendurchmesser [mm]
Innendurchmesser [mm]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlauch Polystor Rolle=4m Innendurchmesser 6x8, Pneumatikschlauch spiraliseert Polyamid (PA)
8
6
Blau
Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen
Anmelden