33,27 €/ Stückexkl. MwSt
38,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
Lochkreisdurchmesser | 114.59 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Ausführung | 6 W |
Gewicht | 0.375 kg |
24,66 €/ Stückexkl. MwSt
28,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026