24,66 €/ Stückexkl. MwSt
28,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 72 |
Teilung | 5 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
DI | 100 mm |
De | 113.45 mm |
Dp | 114.59 mm |
Dm | 50 mm |
F | 20.5 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |