Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ZR 1040-MXL-025

  • ERIKS:12025804
  • Hersteller:1040MXL02577ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,64 €/ Stückexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
ZR CLASSIC
Typ
MXL-025
Wirklänge
264.16 mm
Wirklänge
10.4 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1040-MXL-025

  • ERIKS:1023655
  • Manufacturer:925713104

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026