Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® CTB 1040-MXL-025

  • ERIKS:1023655
  • Hersteller:925713104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,35 €/ Stückexkl. MwSt

7,43 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip®
Typ
MXL-025
Wirklänge
264.16 mm
Wirklänge
10.4 in
Breite
6.35 mm
Teilung
2.032 mm
Teilung
0.08 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
130
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.14 mm
Zahn Höhe
0.51 mm
Gewicht
0.002 kg