Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen OMEGA 582-3M-6

  • ERIKS:12028426
  • Hersteller:582 3M 677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,73 €/ Stückexkl. MwSt

7,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Omega
Typ
3M-006
Wirklänge
582 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.3 mm
Zahn Höhe
1.1 mm
Alternativen
Product Image

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 582-3M-6

  • ERIKS:1024282
  • Manufacturer:929340396

6,91 €/ Stückexkl. MwSt

8,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026