Eriks
GATES

GATES Zahnriemen PowerGrip® HTD® 582-3M-6

  • ERIKS:1024282
  • Hersteller:929340396
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,91 €/ Stückexkl. MwSt

8,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GATES
Serie
PowerGrip® HTD®
Typ
3M-006
Wirklänge
582 mm
Breite
6 mm
Teilung
3 mm
Profilform
Rund
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Faser
Material
CR
Farbe
Schwarz
Max. Riemengeschwindigkeit
80 m/s
Material Verstärkung
Nylon
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Profilhöhe
2.4 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Gewicht
0.01 kg