Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2012-25

  • ERIKS:23833133
  • Hersteller:20122500ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,57 €/ Stückexkl. MwSt

13,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternativen

8,77 €/ Stückexkl. MwSt

10,26 €inkl. MwSt

1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

5,13 €/ Stückexkl. MwSt

6,00 €inkl. MwSt

2767 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026