8,77 €/ Stückexkl. MwSt
10,26 €inkl. MwSt
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 2012 |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 31.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 70 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/16 x 7/8 |
Anzugsdrehmoment | 30 Nm |